Jeu de jauges d'épaisseur Cleco Tools 60901000

Jauge d'épaisseur, série RB 2010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cleco Tools :60901000
Rubix :1062-5146052
JAUGE EPAISSEUR TRIPODE RB2010

Documents

Détails articles : JAUGE EPAISSEUR TRIPODE RB2010


Cet outil de contrôle, simple et pratique, équipé d'un blocage de sécurité souple et très efficace, permet de vérifier toutes les épaisseurs de 0 à 30 mm. Série RB 2010. La graduation très précise garantit une lecture au 1/10ème de mm. Autres épaisseurs sur demande (exemple : 40 mm, 115 mm, 160 mm, etc). Cet outil est également fabriqué avec une graduation en 1/16e de pouce.

Informations techniques


Attributs
Précisionlecture au 1/10ème de mm
640,94 € HT
/ unité
769,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours