Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1125-1, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 34.1 mm

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :1125-1
Rubix :0294-1019435
Fabricant :1125-1 R
EAN :00747023041541
ROULEMENT PALIER 1125- 1 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1125- 1 RHP


L'insert de roulement Self-Lube®, communément appelé roulement à bague intérieure large, est conçu pour s'adapter à la large gamme de paliers de la famille Self-Lube® et convient également aux applications pour lesquelles l'utilisateur préfère utiliser son propre palier.

Applications

Applications des roulements d'ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1100
Matièreacier à roulements (acier de haute propreté nsk) ; bagues intérieure et extérieure en acier trempé ; joints en caoutchouc nitrile
Cageacier
Vitesse limite6250 rpm
Largeur totale du roulement15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,17 kg
76,92 € HT
/ unité
92,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.