Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Tesa Technology 01811001, Résolution: 0.2 mm
Indicateur à levier modèle standard SWISSTAST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :01811001
Rubix :0127-0130282
EAN :7630041110586
Documents
Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER D 38MM SWISSTAST 2/1000 CO,2
Cousin du TESATAST dotée d'une bille à rubis.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,20 € HT
/ unité
407,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
