Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Tesa Technology 01810007, Résolution: 0.01 mm
Modèles standard TESATAST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :01810007
Rubix :0127-0130265
EAN :7630041110470

Documents
Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER D 28MM TESATAST 1/100
Mesure bidirectionnelle. Rotation de l'aiguille toujours identique. Insensibles aux champs magnétiques. Mouvement de précision à 7 rubis. Inclinaison de la touche à 240°. Construction entièrement métallique.
Applications
Indispensable pour l'atelier et les laboratoires de mesure.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|---|
| Diamètre de boîtier | 28 mm |
| Force de mesure | 0,06 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,45 € HT
/ unité
358,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours