Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) GISS Cutline 892057


Comparateur à levier

Références
giss cutline :892057
rubix :G600-0784466
ean :3660338446542
COMPARATEUR A LEVIER
Résumé technique
Plage de mesure0-0,8 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER


Comparateurs à palpeur orientable
COMPARATEUR A LEVIER

Points forts

Boîtier en métal, finition chromée mate, tige et broche en acier inoxydable, trempé et rodé

Applications

Comparateur à levier
Boîtier métallique
Finition chrome matte
Tige et broche inoxydable
Durci et rodé
Pour l’utilisation en atelier et l’étalonnage

Informations techniques


Attributs
Poids0.38
Plage de mesure0-0,8 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier32 mm
Force de mesure2,5 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,98 HT
/ unité
76,78 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs