Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Tesa Technology 01810006, Résolution: 0.01 mm

Modèles standard TESATAST

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :01810006
Rubix :0127-0130264
EAN :7630041110463
COMPARATEUR A LEVIER D 38MM TESATAST 1/100

Résumé technique

Résolution0,01 mm

Documents

Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER D 38MM TESATAST 1/100


Mesure bidirectionnelle. Rotation de l'aiguille toujours identique. Insensibles aux champs magnétiques. Mouvement de précision à 7 rubis. Inclinaison de la touche à 240°. Construction entièrement métallique.

Applications

Indispensable pour l'atelier et les laboratoires de mesure.

Informations techniques


Attributs
Résolution0,01 mm
196,08 HT
/ unité
235,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.