Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Mitutoyo 513-424-10E, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :513-424-10E
Rubix :0124-0539025
EAN :4946368675565
COMPARATEUR MECA.0,5MM PALPEUR ORIENTABLE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR MECA.0,5MM PALPEUR ORIENTABLE


Indicateur de test à cadran, type horizontal, 0,5 mm, 0,01 mm, 8 mm Tige

Points forts

-La durabilité, la sensibilité et la visibilité sont considérablement améliorées
-Le cristal plat antireflet permet une lecture facile des graduations
Le joint torique sur la lunette assure une rotation régulière et empêche la poussière et l'huile de pénétrer dans le cadran
La longueur du stylet est indiquée sur la face du cadran pour commander un remplacement
-Le cristal est recouvert d'un revêtement multicouche.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier40 mm
Force de mesure0,3 N
264,52 € HT
/ unité
317,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.