Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) GISS Cutline 892064, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 0.8 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur à levier digital IP65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892064
Rubix :G600-0784464
EAN :3660338446580
COMPARATEUR A LEVIER DIGITAL

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum0,8 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER DIGITAL


Comparateurs à palpeur orientable
COMPARATEUR A LEVIER DIGITAL IP53 -D.43MM

Points forts

Protection IP65

Applications

Comparateur à levier digital
Affichage LCD avec lecture aisée
Pièces mécaniques en acier inoxydable, trempé
Pour l’utilisation en atelier et l’étalonnage

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum0,8 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier45 mm
Force de mesure2,5 N
Promotion
Au lieu de 94,52 €
82,85 € HT
/ unité
99,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.