Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Mitutoyo 513-908-10E, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm | Résolution: 0.01 mm
Ensemble : comparateur et mini base magnétique - Série 513
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :513-908-10E
Rubix :0124-0539017
EAN :4946368675831



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Documents
Détails articles : COMPARATEUR AVEC BASE 7014
Comparateur : Palpage possible dans les deux sens de mesure.Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâceaux coussinets en rubis. Base : Force magnétique : 150N.Poids 180g.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Diamètre de boîtier | 39,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 241,69 €
139,00 € HT
/ unité
166,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h