Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER 800 SL PALPEUR LONG D.27.5 CAP0-25-0
Cadran à contraste élevé, étanchéité par joints toriques. Oculaire en verre minéral pour une meilleure protection contre la casse, les rayures, les copeaux chauds et une meilleure résistance aux solvants. Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres queue d'aronde intégrées. Mécanisme de précision protégé contre les chocs. Exécution antimagnétique. Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur. Levier double sur roulement à billes, protection de surcharge par accouplement à friction. Touche de mesure à bille en carbure.
Applications
Mesure d'écarts de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité. Centrage d'arbres ou d'alésages. Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces.