Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) GISS Cutline 892055


Comparateur à cadran mécanique

Références
giss cutline :892055
rubix :G600-0784467
ean :3660338446535
COMPARATEUR MONTRE MECANIQUE
Résumé technique
Plage de mesure0-10 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPARATEUR MONTRE MECANIQUE


Boîtier en laiton massif, finition chromée mate, tige et axe en acier inoxydable, trempés et rodés. Diamètre de cadran : 58mm.
COMPARATEUR A CADRAN

Points forts

À des fins d’utilisation en atelier et d’étalonnage

Applications

Comparateur à cadran
Boîtier en laiton massif
Finition chrome matte
Tige et broche inoxydable
Durci et rodé
Pour l’utilisation en atelier et l’étalonnage

Informations techniques


Attributs
Poids0.33
Plage de mesure0-10 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier58 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,40 HT
/ unité
46,08 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours