Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) Tesa Technology 074111367, Résolution: 0.01 mm
Modèles standard INTERAPID 312
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :074111367
Rubix :0127-0181101
EAN :7630041119145

Documents
Détails articles : COMPARATEUR A LEVIER 312-2 INTERAPID
L'indicateur à levier analogique Série INTERAPID 312 de Tesa Technology est un instrument de mesure de précision conçu pour offrir une lecture directe et fiable des dimensions en métrologie industrielle. Grâce à son cadran rotatif et à sa faible force de mesure, il assure une utilisation optimale sans altérer les pièces mesurées. Sa conception permet une lecture directe sans correction lorsque la touche est inclinée à 12°, garantissant ainsi une grande facilité d'utilisation pour les professionnels.
Caractéristiques :
L'indicateur à levier analogique INTERAPID 312 est conçu pour des applications exigeant une mesure de haute précision. Son boîtier en métal robuste assure une durabilité à long terme, tandis que sa touche à bille en métal dur garantit une résistance à l'usure. Le cadran rotatif permet un ajustement et une lecture aisés, que ce soit en sens horaire ou anti-horaire. De plus, la faible force de mesure minimise le risque de déformation des pièces sensibles. La conception de l'instrument permet une mesure précise sans correction lorsque la touche est inclinée à 12° par rapport à la surface de la pièce.
Spécifications :
- Unités de mesure : mm
- Force de mesure : Faible
- Matière du boîtier : Métallique
- Matière de la touche : Métal dur
- Cadran : Rotatif
- Sens de lecture : Horaire et anti-horaire
- Angle de lecture sans correction : 12°
- Diamètre de la touche fournie : 2 mm
- Fixation : Tige pivotante de 4 mm de diamètre
Normes :
Cet indicateur à levier analogique Série INTERAPID 312 est conforme à la norme ISO 9493 : cette norme définit les dimensions et les caractéristiques fonctionnelles des indicateurs à levier afin d'assurer leur compatibilité et leur interchangeabilité avec les systèmes de métrologie industrielle.
Informations sur la marque :
Fondée en 1941 et basée à Renens en Suisse, Tesa Technology est un acteur incontournable de la métrologie dimensionnelle. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise conçoit et commercialise des instruments de mesure de haute précision reconnus pour leur fiabilité et leur longévité. Leader mondial des mesureurs verticaux, Tesa Technology propose une large gamme de produits, incluant pieds à coulisse, micromètres, comparateurs et indicateurs à levier. Ses solutions sont utilisées dans des secteurs exigeants, tels que la mécanique, l'aéronautique, l'horlogerie et le médical. Grâce à un réseau de distribution international, Tesa Technology s'impose comme une référence pour le contrôle qualité et l'usinage de précision.
Caractéristiques :
L'indicateur à levier analogique INTERAPID 312 est conçu pour des applications exigeant une mesure de haute précision. Son boîtier en métal robuste assure une durabilité à long terme, tandis que sa touche à bille en métal dur garantit une résistance à l'usure. Le cadran rotatif permet un ajustement et une lecture aisés, que ce soit en sens horaire ou anti-horaire. De plus, la faible force de mesure minimise le risque de déformation des pièces sensibles. La conception de l'instrument permet une mesure précise sans correction lorsque la touche est inclinée à 12° par rapport à la surface de la pièce.
Spécifications :
- Unités de mesure : mm
- Force de mesure : Faible
- Matière du boîtier : Métallique
- Matière de la touche : Métal dur
- Cadran : Rotatif
- Sens de lecture : Horaire et anti-horaire
- Angle de lecture sans correction : 12°
- Diamètre de la touche fournie : 2 mm
- Fixation : Tige pivotante de 4 mm de diamètre
Normes :
Cet indicateur à levier analogique Série INTERAPID 312 est conforme à la norme ISO 9493 : cette norme définit les dimensions et les caractéristiques fonctionnelles des indicateurs à levier afin d'assurer leur compatibilité et leur interchangeabilité avec les systèmes de métrologie industrielle.
Informations sur la marque :
Fondée en 1941 et basée à Renens en Suisse, Tesa Technology est un acteur incontournable de la métrologie dimensionnelle. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise conçoit et commercialise des instruments de mesure de haute précision reconnus pour leur fiabilité et leur longévité. Leader mondial des mesureurs verticaux, Tesa Technology propose une large gamme de produits, incluant pieds à coulisse, micromètres, comparateurs et indicateurs à levier. Ses solutions sont utilisées dans des secteurs exigeants, tels que la mécanique, l'aéronautique, l'horlogerie et le médical. Grâce à un réseau de distribution international, Tesa Technology s'impose comme une référence pour le contrôle qualité et l'usinage de précision.
Points forts
- Lecture directe sans correction lorsque la touche est inclinée à 12°, facilitant l'utilisation et réduisant les erreurs de mesure ;
- Cadran rotatif permettant une lecture intuitive et un ajustement précis ;
- Faible force de mesure, préservant l'intégrité des pièces sensibles ;
- Construction robuste en métal assurant une grande durabilité et une résistance aux conditions industrielles ;
- Compatibilité avec plusieurs tailles de touches interchangeables, offrant une flexibilité d'utilisation accrue ;
- Fixation facile grâce à la tige pivotante de 4 mm de diamètre.
- Cadran rotatif permettant une lecture intuitive et un ajustement précis ;
- Faible force de mesure, préservant l'intégrité des pièces sensibles ;
- Construction robuste en métal assurant une grande durabilité et une résistance aux conditions industrielles ;
- Compatibilité avec plusieurs tailles de touches interchangeables, offrant une flexibilité d'utilisation accrue ;
- Fixation facile grâce à la tige pivotante de 4 mm de diamètre.
Applications
L'indicateur à levier analogique INTERAPID 312 est idéal pour les secteurs industriels où la précision des mesures est essentielle. Il est particulièrement adapté aux applications suivantes :
- Métrologie et contrôle de qualité dans les ateliers de fabrication ;
- Inspection de pièces usinées dans l'industrie aéronautique et automobile ;
- Mesure de composants micromécaniques dans l'horlogerie et l'électronique ;
- Vérification de l'alignement et des tolérances dans les systèmes de production de précision.
Sa conception spécifique permet aux techniciens et métrologues d'effectuer des mesures précises en toute simplicité, tout en garantissant une excellente reproductibilité des résultats.
- Métrologie et contrôle de qualité dans les ateliers de fabrication ;
- Inspection de pièces usinées dans l'industrie aéronautique et automobile ;
- Mesure de composants micromécaniques dans l'horlogerie et l'électronique ;
- Vérification de l'alignement et des tolérances dans les systèmes de production de précision.
Sa conception spécifique permet aux techniciens et métrologues d'effectuer des mesures précises en toute simplicité, tout en garantissant une excellente reproductibilité des résultats.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|---|
| Diamètre de boîtier | 30 mm |
| Force de mesure | 0,12 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,34 € HT
/ unité
726,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h