Références
INA :LFZ20X67-A1
Rubix :0270-1256374
EAN :4012802055627


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : AXE CYLINDRIQUE POUR GALET A BILLES LFZ20X67-A1
Pivots LFZ..A1, pivots centrés pour galets de roulement LFR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lfz20x67-a1 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,78 € HT
/ unité
62,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours