Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5307-2HRS-TVH-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :LR5307-2RS
INA :LR5307-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1413894
Fabricant :0838754920000
EAN :4054369355802
GALET DE CAME LR 5307-2HRS TVH-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 5307-2HRS TVH-XL INA


Galets LR50, à 2 rangées, étanchéité des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur34,9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr53..-2hrs-tvh-xl
Charge statique de base, radiale - C0r37000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
217,14 € HT
/ unité
260,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h