Boulon à six pans creux Spartex VTCBP5X16EF10ZG, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 7380
I7380-1 010.9 ZPL SC BH SCR
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCBP5X16EF10ZG
Rubix :V600-8215164
EAN :3660757227142

Détails articles : VIS MET 5X16 ZG BR TCBP EF CL10 ISO7380-1 7380A5016
VIS MET 5X16 ZG BR TCBP EF
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m5 |
| Catégorie de qualité | 10 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 € HT
/ 200 unités
32,33 € TTC
- Epuisé
