Boulon à six pans creux Spartex CHC10X180PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC10X180PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286376
Fabricant :4762210 180
EAN :4043377058461
VIS CHC 10X180 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur180 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X180 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 10X180 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage10 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem10
Catégorie de qualitéa2-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,97 HT
/ 25 unités
281,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

10 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.