Boulon à six pans creux Spartex FHC12X30PF10ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC12X30PF10ZISO
Rubix :U600-8350305
Fabricant :010642.10100.0120.030
EAN :4043952602560


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Norme | iso 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 12X30 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 12X30 filt. partiel - SW8 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier zingué |
| Norme | iso 10642 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m12 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,87 € HT
/ 100 unités
82,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm