Boulon à six pans creux Spartex CHC10X150PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC10X150PFA4-80ISO
Rubix :U600-8286386
Fabricant :476248010 150
EAN :4043377066213
VIS CHC 10X150 A4 PF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur150 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X150 A4 PF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-80 10X150 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage10 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem10
Catégorie de qualitéa4-80
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,53 HT
/ 50 unités
353,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

150 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

10 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.