Boulon à six pans creux Spartex CHC12X65PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC12X65PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286186
Fabricant :4762212 65
EAN :4043377059048
VIS CHC 12X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur65 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 12X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 12X65 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage12 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem12
Catégorie de qualitéa2-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw10
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,10 HT
/ 50 unités
118,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

12 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m12
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.