Boulon à six pans creux Spartex FHC5X16PF10ZISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC5X16PF10ZISO
Rubix :U600-8350157
Fabricant :010642.10100.0050.016
EAN :4043952602119


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier galvanisé par électrolyse |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 5X16 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 5X16 filt. partiel - SW3 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier galvanisé par électrolyse |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m5 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ 500 unités
39,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm