Boulon à six pans creux Spartex CHC18X60EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC18X60EFA2-70ISO
Rubix :U600-8285960
Fabricant :4762218 60
EAN :4043377059710


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 18X60 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 18X60 SW14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m18 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,62 € HT
/ 25 unités
792,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
18 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m18