Boulon à six pans creux Spartex CHC2,5X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC2,5X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8285941
Fabricant :4762425 12
EAN :4043377064516


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 2,5X12 A4 EF ISO 4762 INOX A4-50 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-50 2,5X12 SW2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m2,5 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw2 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,20 € HT
/ 1 000 unités
155,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
2,5 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m2,5