Boulon à six pans creux Spartex CHC14X60PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC14X60PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286109
Fabricant :4762214 60
EAN :4043377059239
VIS CHC 14X60 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 14X60 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 14X60 SW12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage14 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem14
Catégorie de qualitéa2-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw12
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,48 HT
/ 50 unités
196,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

14 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m14
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.