Lubrifiant Kärcher 62880160, Contenance: 1000 ml

Huile pour pompe 1 l

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :62880160
Rubix :0222-7051462
EAN :4002667005899
HUILE GRAISSAGE 1L

Résumé technique

Documents

Détails articles : HUILE GRAISSAGE 1L


L’huile Kärcher Spécial 90 est une huile de graissage de type SAE 90, conçue pour la lubrification des engrenages et des pompes de nettoyeurs haute pression. Sa formulation repose sur un mélange d’huiles minérales hautement raffinées intégrant des additifs spécifiques.

Caractéristiques :
L’huile Kärcher Spécial 90 est destinée à la lubrification des engrenages et des composants mécaniques soumis à des contraintes de fonctionnement continues. Sa composition à base d’huiles minérales hautement raffinées, complétée par des additifs spécifiques, contribue à la stabilité du film lubrifiant. Le produit se présente sous forme liquide, de couleur brune, et convient à un usage mécanique conforme à sa classification SAE 90. Le conditionnement en bidon de 1 L est adapté aux vidanges complètes des pompes haute pression ou à l'ajustement du niveau d'huile.

Spécifications :
- Type d’huile : SAE 90.
- Nature de l’huile : synthétique à usage mécanique.
- Aspect : liquide brun.
- Point d’éclair : 230 °C.
- Densité à 15 °C : 0,887 g/cm³.
- Conditionnement : bidon de 1 L.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : La fiche de données de sécurité de l’huile Kärcher Spécial 90 est établie conformément à ce règlement, relatif à l’enregistrement, l’évaluation et la communication des substances chimiques.

Points forts

- Contribue à la lubrification régulière des engrenages grâce à une viscosité SAE 90 adaptée.
- Favorise la stabilité du lubrifiant en fonctionnement par l’association d’huiles raffinées et d’additifs spécifiques.

Applications

L’huile Kärcher Spécial 90 trouve sa place dans des contextes où une huile de type SAE 90 est requise pour lubrifier le mécanisme de certains modèles de nettoyeurs haute pression professionnels. Elle est utilisée pour remplir le carter de la pompe après vidange du système.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Boîtagebidon
40,56 € HT
/ unité
48,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h