Aérosol CRC High Speed Chain Oil, Contenance: 500 ml
High Speed Chain Oil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :High Speed Chain Oil
Rubix :5338-1351959
Fabricant :32347-AB
EAN :5412386057991

Documents
Détails articles : HIGH SPEED CHAIN OIL
La High Speed Chain Oil de CRC est une huile pour chaîne à grande vitesse haute performance conçue pour offrir une lubrification optimale et durable. Formulée à partir d'un mélange d'huiles minérales et synthétiques de qualité supérieure, enrichie en additifs antioxydants et anti-usure, elle pénètre en profondeur dans les axes et bagues de chaîne pour former un film lubrifiant adhérent et résistant. Idéale pour les environnements corrosifs et les applications à forte puissance ou à chocs, elle assure une protection maximale même sous des conditions extrêmes.
Caractéristiques :
Cette huile pour chaîne à grande vitesse est un lubrifiant adhérent pour chaînes, résistant à l'eau. Formulée avec un mélange spécial d'huiles minérales et synthétiques enrichies d'additifs anti-corrosion, anti-usure, de modificateurs de friction et d'agents pour l'amélioration de l'adhérence, elle pénètre en profondeur dans les zones critiques telles que les axes de maillons et les douilles de paliers pour former un film lubrifiant durable. Résistante à l'eau chaude et froide, elle ne s'écoule pas lors de rotations élevées. Cette huile réduit la friction, l'usure, le bruit et les vibrations, tout en prolongeant la durée de vie des chaînes. Compatible avec les joints toriques, elle est inoffensive pour les métaux ainsi que pour la plupart des plastiques et des caoutchoucs. Sa formule sans solvants chlorés est conditionnée en aérosol équipé d'un tube-rallonge pour une application précise et uniforme, même dans les environnements industriels les plus exigeants.
Spécifications :
• Base : mélange d'huiles minérales et synthétiques
• Température de fonctionnement : -20 °C à +150 °C (jusqu'à 180 °C en pointe)
• Densité relative (à 20°C) : 0,8
• Point d'éclair (vase fermée) : < 0°C
• Densité relative du film sec (à 20°C) : 0,91
• Viscosité dynamique à 40°C : 680 mm²/s
• Indice de viscosité : 111
• Point d'éclair du film sec (vase ouvert) : 236°C
• Point d'écoulement : -12°C
• Test d'usure Brugger : 50 N/mm²
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
Cette huile pour chaîne à grande vitesse est un lubrifiant adhérent pour chaînes, résistant à l'eau. Formulée avec un mélange spécial d'huiles minérales et synthétiques enrichies d'additifs anti-corrosion, anti-usure, de modificateurs de friction et d'agents pour l'amélioration de l'adhérence, elle pénètre en profondeur dans les zones critiques telles que les axes de maillons et les douilles de paliers pour former un film lubrifiant durable. Résistante à l'eau chaude et froide, elle ne s'écoule pas lors de rotations élevées. Cette huile réduit la friction, l'usure, le bruit et les vibrations, tout en prolongeant la durée de vie des chaînes. Compatible avec les joints toriques, elle est inoffensive pour les métaux ainsi que pour la plupart des plastiques et des caoutchoucs. Sa formule sans solvants chlorés est conditionnée en aérosol équipé d'un tube-rallonge pour une application précise et uniforme, même dans les environnements industriels les plus exigeants.
Spécifications :
• Base : mélange d'huiles minérales et synthétiques
• Température de fonctionnement : -20 °C à +150 °C (jusqu'à 180 °C en pointe)
• Densité relative (à 20°C) : 0,8
• Point d'éclair (vase fermée) : < 0°C
• Densité relative du film sec (à 20°C) : 0,91
• Viscosité dynamique à 40°C : 680 mm²/s
• Indice de viscosité : 111
• Point d'éclair du film sec (vase ouvert) : 236°C
• Point d'écoulement : -12°C
• Test d'usure Brugger : 50 N/mm²
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Points forts
• Forme un film protecteur durable et adhérent
• Résiste aux lavages et aux hautes vitesses
• Réduit la friction, l'usure, le bruit et les vibrations
• Prolonge la durée de vie des chaînes
• Compatible avec joints toriques, métaux, plastiques et caoutchoucs
• Sans solvants chlorés
• Application facile avec tube-rallonge pour précision
• Adaptée aux environnements corrosifs et exigeants
• Résiste aux lavages et aux hautes vitesses
• Réduit la friction, l'usure, le bruit et les vibrations
• Prolonge la durée de vie des chaînes
• Compatible avec joints toriques, métaux, plastiques et caoutchoucs
• Sans solvants chlorés
• Application facile avec tube-rallonge pour précision
• Adaptée aux environnements corrosifs et exigeants
Applications
Cette huile est idéale pour la lubrification :
• Entraînements par chaînes
• Pignons
• Engrenages ouverts
• Câbles multibrins
• Poulies
• Palans
• Bandes transporteuses
• Élévateurs
• Mécanismes de portes coulissantes
• Chaînes de motos
• Tracteurs et équipements agricoles
• Machines de chantiers
• Équipements pour car-wash
• Lubrification d'installations maritimes
• Entraînements par chaînes
• Pignons
• Engrenages ouverts
• Câbles multibrins
• Poulies
• Palans
• Bandes transporteuses
• Élévateurs
• Mécanismes de portes coulissantes
• Chaînes de motos
• Tracteurs et équipements agricoles
• Machines de chantiers
• Équipements pour car-wash
• Lubrification d'installations maritimes
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,52 € HT
/ 12 unités
316,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
