Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A24/A640 - 888815

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874069
Mecaline :A24/A640 - 888815
Rubix :X600-1474419
Fabricant :888815
EAN :3660338413681
COURROIE A24/A640 A13X609LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea24
Longueur intérieure609 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A24/A640 A13X609LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea24
Longueur intérieure609 mm
Longueur extérieure640 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence640 mm
Matièresbr
4,79 € HT
/ unité
5,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h