Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B95/B2450 - 889136

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874287
Mecaline :B95/B2450 - 889136
Rubix :X600-1474099
Fabricant :889136
EAN :3660338416897
COURROIE B95/B2450 B17X2413LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb95
Longueur intérieure2413 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B95/B2450 B17X2413LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb95
Longueur intérieure2413 mm
Longueur de référence2450 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure2450 mm
Matièresbr
17,62 € HT
/ unité
21,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h