Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 850

optibelt VB Y/6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :6 X 850
Rubix :0314-1048429
Fabricant :1536842
EAN :4014486009668
COURROIE 6X4 LI 850 LP 865

Résumé technique

Profily/6
Désignation de courroie6x850
Longueur intérieure850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 6X4 LI 850 LP 865


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profily/6
Désignation de courroie6x850
Longueur intérieure850 mm
Longueur extérieure875 mm
Largeur supérieure6 mm
Hauteur4 mm
Longueur de référence865 mm
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours