Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z41/Z1067 - 890022

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874017
Mecaline :Z41/Z1067 - 890022
Rubix :X600-1473579
Fabricant :890022
EAN :3660338425752
COURROIE Z41/Z1067

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez41
Longueur intérieure1041 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z41/Z1067


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez41
Longueur intérieure1041 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure1067 mm
Matièresbr
4,93 € HT
/ unité
5,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h