Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3175
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :22 X 3175
Rubix :0314-1325134
Fabricant :1756870
EAN :4014486544589


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c125 |
| Longueur intérieure | 3175 mm |
Détails articles : COURROIE C 125
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c125 |
| Longueur intérieure | 3175 mm |
| Longueur extérieure | 3263 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3233 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,98 € HT
/ unité
77,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours