Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B84/B2180 - 889123
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B84/B2180 - 889123
Rubix :X600-1474112
Fabricant :889123
EAN :3660338416767


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b84 |
| Longueur intérieure | 2133 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B84/B2180 B17X2133LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b84 |
| Longueur intérieure | 2133 mm |
| Longueur extérieure | 2180 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2180 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ unité
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h