Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1981
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 1981
Rubix :0314-1049113
Fabricant :1605301
EAN :4014486037517





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c78 |
| Longueur intérieure | 1981 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1981 LP 2039 C78
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c78 |
| Longueur intérieure | 1981 mm |
| Longueur extérieure | 2069 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2039 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,49 € HT
/ unité
48,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours