Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 952260967700AS
COURROIE 22X14 LI 6096 LP 6154
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :952260967700AS
Rubix :0314-1095143
EAN :4014486038231


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c240 |
| Longueur intérieure | 6096 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 6096 LP 6154 C240 ANTI-STATIQUE
Longueur maximum de fabrication : 18000mm li selon la norme DIN 2215 / ISO 4184. Masse linéaire : ~ 0,324 kg/m.
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c240 |
| Longueur intérieure | 6096 mm |
| Longueur de référence | 6154 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 6184 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,05 € HT
/ unité
156,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours