Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z65/Z1670 - 890049

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :Z65/Z1670 - 890049
Rubix :X600-1473552
Fabricant :890049
EAN :3660338426025
COURROIE Z65/Z1670

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez65
Longueur intérieure1651 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z65/Z1670


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez65
Longueur intérieure1651 mm
Longueur extérieure1670 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
7,44 HT
/ unité
8,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours