Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z36.3/4/Z956 - 890013

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883381
Mecaline :Z36.3/4/Z956 - 890013
Rubix :X600-1473590
Fabricant :890013
EAN :3660338425660
COURROIE Z36.3/4/Z956

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez36 3/4
Longueur intérieure933 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z36.3/4/Z956


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez36 3/4
Longueur intérieure933 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure956 mm
Matièresbr
4,98 € HT
/ unité
5,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours