Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 4115
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 4115
Rubix :0314-1048847
Fabricant :1713418
EAN :4014486035179





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b162 |
| Longueur intérieure | 4115 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 4115 LP 4155 B162
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b162 |
| Longueur intérieure | 4115 mm |
| Longueur extérieure | 4184 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,34 € HT
/ unité
77,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h