Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B39.1/2/B1045 - 889051

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883416
Mecaline :B39.1/2/B1045 - 889051
Rubix :X600-1474185
Fabricant :889051
EAN :3660338416040
COURROIE B39.1/2/B1045 B17X1003LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb39 1/2
Longueur intérieure1003 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B39.1/2/B1045 B17X1003LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb39 1/2
Longueur intérieure1003 mm
Longueur extérieure1045 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1045 mm
Matièresbr
5,61 € HT
/ unité
6,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours