Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 6000
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 6000
Rubix :0314-1047885
Fabricant :1706223
EAN :4014486037203





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x6000 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 6000 LP 6050
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x6000 |
| Longueur intérieure | 6000 mm |
| Longueur extérieure | 6079 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 6050 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,50 € HT
/ unité
130,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours