Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B433/B11038 - 889063
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874430
Mecaline :B433/B11038 - 889063
Rubix :X600-1474172
Fabricant :889063
EAN :3660338416163


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b433 |
| Longueur intérieure | 10998 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B433/B11038 B17X10998LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b433 |
| Longueur intérieure | 10998 mm |
| Longueur extérieure | 11038 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 11038 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,55 €
14,44 € HT
/ unité
17,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours