Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B87/B2250 - 889127

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874278
Mecaline :B87/B2250 - 889127
Rubix :X600-1474108
Fabricant :889127
EAN :3660338416804
COURROIE B87/B2250 B17X2209LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb87
Longueur intérieure2209 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B87/B2250 B17X2209LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb87
Longueur intérieure2209 mm
Longueur extérieure2250 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2250 mm
Matièresbr
16,17 € HT
/ unité
19,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours