Courroies trapézoïdales classiques Gates B79 17X2060LP/2020LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B79 17X2060LP/2020LI HIPOWER
Rubix :7608-1142912
Fabricant :900310079
EAN :5412571051049
COURROIE 17X11 LI 2020 LP 2060 B79

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb79
Longueur intérieure2020 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2020 LP 2060 B79


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb79
Longueur intérieure2020 mm
Longueur extérieure2085 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2060 mm
Section11 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
31,06 € HT
/ unité
37,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours