Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B31/B830 - 889024

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874215
Mecaline :B31/B830 - 889024
Rubix :X600-1474210
Fabricant :889024
EAN :3660338415777
COURROIE B31/B830 B17X787LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb31
Longueur intérieure787 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B31/B830 B17X787LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb31
Longueur intérieure787 mm
Longueur extérieure830 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence830 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 5,00 €
4,75 € HT
/ unité
5,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h