Courroies trapézoïdales classiques Gates Z37.5 10X970LP/950LI HIPOWER
Hi-Power Z
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :Z37.5 10X970LP/950LI HIPOWER
Rubix :7608-1142760
Fabricant :900120375
EAN :5412571049350


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 1/2 |
| Longueur intérieure | 950 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 950 LP 970 Z37.1/2
Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 1/2 |
| Longueur intérieure | 950 mm |
| Longueur de référence | 972 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 970 mm |
| Matière | cr |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € HT
/ unité
12,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours