Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3700

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3700
Rubix :0314-1049049
Fabricant :1739305
EAN :4014486038019
COURROIE 22X14 LI 3700 LP 3758 C146

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec146
Longueur intérieure3700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3700 LP 3758 C146


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec146
Longueur intérieure3700 mm
Longueur de référence3758 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure3788 mm
74,68 € HT
/ unité
89,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours