Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 5300

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 5300
Rubix :0314-1048858
Fabricant :1581113
EAN :4014486035278
COURROIE 17X11 LI 5300 LP 5340 B208

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb208
Longueur intérieure5300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 5300 LP 5340 B208


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb208
Longueur intérieure5300 mm
Longueur extérieure5369 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence5340 mm
79,10 HT
/ unité
94,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours