Courroies trapézoïdales classiques Gates B63 17X1650LP/1600LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B63 17X1650LP/1600LI HIPOWER
Rubix :7608-1142896
Fabricant :900310063
EAN :5412571050899


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b63 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1600 LP 1650 B63
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b63 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
| Longueur extérieure | 1669 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1650 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,43 € HT
/ unité
29,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h