Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A95/A2450 - 888919

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A95/A2450 - 888919
Rubix :X600-1474316
Fabricant :888919
EAN :3660338414725
COURROIE A95/A2450 A13X2413LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea95
Longueur intérieure2413 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A95/A2450 A13X2413LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea95
Longueur intérieure2413 mm
Longueur extérieure2450 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2450 mm
Matièresbr
14,54 HT
/ unité
17,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h