Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 5715

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :17 X 5715
Rubix :0314-1325127
Fabricant :1596820
EAN :4014486541021
COURROIE B 225

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb225
Longueur intérieure5715 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE B 225


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb225
Longueur intérieure5715 mm
Longueur extérieure5784 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence5755 mm
80,58 HT
/ unité
96,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours