Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A155/A3970 - 888803

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883405
Mecaline :A155/A3970 - 888803
Rubix :X600-1474434
Fabricant :888803
EAN :3660338413568
COURROIE A155/A3970 A13X3937LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea155
Longueur intérieure3937 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A155/A3970 A13X3937LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea155
Longueur intérieure3937 mm
Longueur extérieure3970 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence3970 mm
Matièresbr
14,34 € HT
/ unité
17,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours