Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 670
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 670
Rubix :0314-1048623
Fabricant :1604251
EAN :4014486032598





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a26 1/2 |
| Longueur intérieure | 670 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 670 LP 700 A26.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a26 1/2 |
| Longueur intérieure | 670 mm |
| Longueur extérieure | 720 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 700 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h